NIEDAX - Niedax Holzschraube, Tellerkopf Ø 14 mm, Länge 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192342
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192342
Sonepar Artikelnummer
120984063
Hersteller Artikelnummer
192342
Hersteller Typ
NHS 6X100/TK-T30 V
Hersteller Artikel Nr.:
192342
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gehärtet:
Ja
Art der Härtung:
sonstige
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Ja
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Kopfdurchmesser:
14 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gewindelänge:
60 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Ja
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.014 kg


