NIEDAX - Niedax Holzschraube, Tellerkopf Ø 22,5 mm, Länge 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192335
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192335
Sonepar Artikelnummer
120984062
Hersteller Artikelnummer
192335
Hersteller Typ
NHS 10X80/TK-T40 V
Hersteller Artikel Nr.:
192335
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gehärtet:
Ja
Art der Härtung:
sonstige
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Ja
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Kopfdurchmesser:
22.5 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindelänge:
73 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Ja
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.034 kg


