Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Niedax-Schraubanker, Flachkopf, für Bohr-Ø 5 mm, Länge 50 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153374

  • Länge - 50 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339153374

Sonepar Artikelnummer

120955492

Hersteller Artikelnummer

153374

Hersteller Typ

NSA 6X50/FKK-T30 V

Hersteller Artikel Nr.:

153374

Länge:

50 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

sonstige

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindedurchmesser:

6 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Gehärtet:

Ja

Größe (TX):

30

Effektive Verankerungstiefe:

50 mm

Max. Klemmdicke:

6 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Feuerfest:

Ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.010 kg

Schraubanker mit Flachrundkopf und Torxantrieb T30. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Schraubanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-15/0784 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-15/0784 zu beachten. Zur Verwendung in Mauerwerk gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-20/0132. Für Kalksandstein KS, Kalksandlochstein KSL und Vollziegel MZ liegt ein Brandschutzgutachten für den Funktionserhalt vor. Verwendung in trockenen Innenräumen. Setzen des Schraubankers mit Tangential Schlagschrauber oder von Hand. Verwendung für : Sammelhalter SHS.. Technische Angaben Ø : 6 mm Länge L : 50 mm Kopf-Ø : 11 mm Bohrnenn-Ø : 5 mm Klemmbereich t fix : 5 mm empfohlenes Drehmoment : 10 Nm Torxantrieb : T30 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr. : ETA-15/0784