NIEDAX - Niedax-Schraubanker, Flachkopf groß, für Bohr- 6 mm, Länge 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153923
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339153923
Sonepar Artikelnummer
120955494
Hersteller Artikelnummer
153923
Hersteller Typ
NSA 7.5X40/FKG-T30 V
Hersteller Artikel Nr.:
153923
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Gehärtet:
Ja
Größe (TX):
30
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Max. Klemmdicke:
7.5 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Feuerfest:
Ja
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900


