Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Niedax-Schraubanker, Senkkopf, für Bohr-Ø 4 mm, Länge 40 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153886

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339153886

Sonepar Artikelnummer

120955490

Hersteller Artikelnummer

153886

Hersteller Typ

NSA 5X40/SK-T20 V

Hersteller Artikel Nr.:

153886

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

sonstige

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindedurchmesser:

5 mm

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Gehärtet:

Ja

Größe (TX):

20

Effektive Verankerungstiefe:

40 mm

Max. Klemmdicke:

5 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Feuerfest:

Ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.004 kg

Schraubanker mit Senkkopf und Torxantrieb T20. Anwendung : Anzahl und Anordnung der Schraubanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Für Kalksandstein KS, Kalksandlochstein KSL und Vollziegel MZ liegt ein Brandschutzgutachten für den Funktionserhalt vor. Verwendung in trockenen Innenräumen. Setzen des Schraubankers mit Tangential Schlagschrauber oder von Hand empfehlenswert. Verwendung für : Schraubabstandschellen SAS..., Rohr- und Kabelabstandschellen 85.. G Technische Angaben Ø : 5 mm Länge L : 40 mm Bohrnenn-Ø : 4 mm Klemmbereich t fix : 5 mm empfohlenes Drehmoment : 8 Nm Torxantrieb : T20 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598/4042, blaupassiviert