Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Niedax-Schraubanker, SKT-Kopf mit Gew. M6, für Bohr-Ø 5 mm, Länge 55 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153916

  • Länge - 55 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339153916

Sonepar Artikelnummer

120955493

Hersteller Artikelnummer

153916

Hersteller Typ

NSA 6X55/SW10-M6 V

Hersteller Artikel Nr.:

153916

Länge:

55 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

sonstige

Schraubsystem:

sonstige

Gewindedurchmesser:

6 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Gehärtet:

Ja

Schlüsselweite:

10 mm

Effektive Verankerungstiefe:

55 mm

Max. Klemmdicke:

6 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Feuerfest:

Ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.011 kg

Schraubanker mit Sechskantkopf und metrischem Anschlußgewinde M 6. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Schraubanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-15/0784 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-15/0784 zu beachten. Zur Verwendung in Mauerwerk gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-20/0132. Für Kalksandstein KS, Kalksandlochstein KSL und Vollziegel MZ liegt ein Brandschutzgutachten für den Funktionserhalt vor. Verwendung in trockenen Innenräumen. Setzen des Schraubankers mit Tangential Schlagschrauber oder von Hand. Verwendung für : Schraubabstandschellen SAS.. Rohr- und Kabelabstandschellen 85.. G Technische Angaben Ø : 6 mm Gesamtlänge L : 55 mm Bohrnenn-Ø : 5 mm Anschlußgewinde : M 6 empfohlenes Drehmoment : 10 Nm Schlüsselweite : SW 10 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr. : ETA-15/0784