NIEDAX - Notglied, Höhe 15 mm, Stärke 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196807
Materialstärke - 3 mm
Innenbreite - 8 mm
Innenlänge - 23.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339196807
Sonepar Artikelnummer
120561047
Hersteller Artikelnummer
196807
Hersteller Typ
KCHN
Hersteller Artikel Nr.:
196807
Materialstärke:
3 mm
Innenbreite:
8 mm
Innenlänge:
23.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verriegelung:
offen
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.010 kg


