NIEDAX - Notglied, Höhe 28 mm, Stärke 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114474
Materialstärke - 4 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339114474
Sonepar Artikelnummer
120561048
Hersteller Artikelnummer
114474
Hersteller Typ
KCHN 4 E3
Hersteller Artikel Nr.:
114474
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Verriegelung:
offen
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73159000
Gewicht:
0.007 kg


