NIEDAX - Potentialausgleichsleitung, Länge 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 461707
Ausführung - Draht
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339461707
Sonepar Artikelnummer
120560487
Hersteller Artikelnummer
461707
Hersteller Typ
GSLH 200
Hersteller Artikel Nr.:
461707
Ausführung:
Draht
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg
Potentialausgleichsleitung, PVC-Aderleitung H 07 VK, mit 2 Flachsteckhülsen nach ehemals DIN 46247-3, für Steckerbreite 6,3 mm. VDE zertifiziert! Querschitt : 2,5 mm² Länge : 200 mm Farbton : grün/gelb Material : Kupfer


