NIEDAX - Potentialausgleichsleitung, Länge 350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 461745
Ausführung - Draht
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339461745
Sonepar Artikelnummer
120560488
Hersteller Artikelnummer
461745
Hersteller Typ
GSLH 350
Hersteller Artikel Nr.:
461745
Ausführung:
Draht
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
Potentialausgleichsleitung, PVC-Aderleitung H 07 VK, mit 2 Flachsteckhülsen nach ehemals DIN 46247-3, für Steckerbreite 6,3 mm. VDE zertifiziert! Querschnitt : 2,5 mm² Länge : 350 mm Farbton : grün/gelb Werkstoff : Kupfer


