Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme Anschlussgewinde M8, inkl. Zapfenschraube M8

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077571

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339077571

Sonepar Artikelnummer

120562564

Hersteller Artikelnummer

077571

Hersteller Typ

PKS M8/10-40 F

Hersteller Artikel Nr.:

077571

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.212 kg

Profilklemme inkl. Zapfenschraube M 8 mit geschlitztem Sechskantkopf und Klemmplatte, zur Klemmbefestigung an Trägerprofile mit parallelen Flanschen oder mit schrägen Flanschen bis max. 14% Neigung sowie als Zuleitung zu den Energieabnehmern. Je nach Anwendungsfall können die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel variieren! Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 57 mm Breite B : 40 mm Länge L : 47 mm Gewindeanschlüsse : M 8 Tragfähigkeitsangabe senkrechte Nennlast F1 : 1,8 kN Tragfähigkeitsangabe senkrechte Nennlast F2 : 1,6 kN Flanschstärke des Trägers t : 6 - 35 mm Schraubenanzugsmoment : 4 Nm Schlüsselweite : SW 13 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461