Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme-Auslegerbefestigung, Höhe 57 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850655

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339850655

Sonepar Artikelnummer

120561361

Hersteller Artikelnummer

850655

Hersteller Typ

KRAB 60 F

Hersteller Artikel Nr.:

850655

Befestigungsart:

schrauben

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.100 kg

Profilklemme-Auslegerbefestigung, zur Klemmbefestigung von Allround Kabelleitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Allround Kabelleiter : KRC.. KRO.. Bedarf : 2 Stück je Auslegerbefestigung Abmessungen (ca. Maße) H außen x B x L : 57 x 36 x 30 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461