Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme, Höhe 15 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195909

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339195909

Sonepar Artikelnummer

120400608

Hersteller Artikelnummer

195909

Hersteller Typ

HSK 15

Hersteller Artikel Nr.:

195909

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.178 kg

Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche. Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 15 mm Breite B : 50 mm Länge L : 50 mm Materialstärke t : 7 mm Befestigungslochung : 11 x 15 mm für Trägerflanschstärke : 10 - 14 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461