Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme, Höhe 15 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 768608

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339768608

Sonepar Artikelnummer

120560901

Hersteller Artikelnummer

768608

Hersteller Typ

HSK 15 E3

Hersteller Artikel Nr.:

768608

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.140 kg

Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche. Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 15 mm Breite B : 50 mm Länge L : 50 mm Materialstärke t : 6 mm Befestigungslochung : 11 x 15 mm für Trägerflanschstärke : 10 - 14 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304