Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme, leicht

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196548

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013339196548

Sonepar Artikelnummer

120562561

Hersteller Artikelnummer

196548

Hersteller Typ

PKL 6-20 S

Hersteller Artikel Nr.:

196548

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.047 kg

Profilklemme, zur Klemmbefestigung der Schiene 2970 an den Flanschen von Stahlträger, die Montage der Schiene nur mit Schlitz zum Profil. Verwendung für : C-Ankerschiene 2970/.. Abmessungen (ca. Maße) Schellenbügel ohne Schraube Höhe H x Breite B (innen) x Länge L : 60 x 30,6 x 24 mm für Flanschstärke : 6 - 20 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346