Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Profilklemme, schwer, Höhe 10 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196425

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339196425

Sonepar Artikelnummer

120409780

Hersteller Artikelnummer

196425

Hersteller Typ

HSKS 10

Hersteller Artikel Nr.:

196425

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.222 kg

Profilklemme, schwere Ausführung, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche. Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 10 mm Breite B : 60 mm Länge L : 50 mm Materialstärke t : 8 mm Befestigungslochung : 13 x 15 mm für Trägerflanschstärke : 5 - 9 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461