NIEDAX - Quer-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160303
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Auflagewinkel
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339160303
Sonepar Artikelnummer
120984067
Hersteller Artikelnummer
160303
Hersteller Typ
QV 40
Hersteller Artikel Nr.:
160303
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Auflagewinkel
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
Ja
Auf der Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.180 kg


