NIEDAX - Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück, 100x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132539
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (großes Maß) - 422 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132539
Sonepar Artikelnummer
120562660
Hersteller Artikelnummer
132539
Hersteller Typ
RAW 100.300 S
Hersteller Artikel Nr.:
132539
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (großes Maß):
422 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.414 kg


