NIEDAX - Reduzier-/Abschlussstück, 85x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243341
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339243341
Sonepar Artikelnummer
120955496
Hersteller Artikelnummer
243341
Hersteller Typ
RA 85.200
Hersteller Artikel Nr.:
243341
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
85 mm
Länge:
322 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.277 kg


