NIEDAX - Reduzier-/Abschlussstück für KR, 100x050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132478
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (großes Maß) - 172 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132478
Sonepar Artikelnummer
120562579
Hersteller Artikelnummer
132478
Hersteller Typ
RA 100.050 S
Hersteller Artikel Nr.:
132478
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (großes Maß):
172 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.175 kg


