NIEDAX - Reduzier-/Abschlussstück für KR, 100x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132515
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (großes Maß) - 722 mm
Breite (kleines Maß) - 600 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132515
Sonepar Artikelnummer
120562583
Hersteller Artikelnummer
132515
Hersteller Typ
RA 100.600 S
Hersteller Artikel Nr.:
132515
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (großes Maß):
722 mm
Breite (kleines Maß):
600 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


