NIEDAX - Ringschraube, Gewinde M10, geschmiedet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197101
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge - 45 mm
Ösen-Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339197101
Sonepar Artikelnummer
120562838
Hersteller Artikelnummer
197101
Hersteller Typ
RCM 10
Hersteller Artikel Nr.:
197101
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
45 mm
Ösen-Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.055 kg


