NIEDAX - Ringschraube, Gewinde M6, geschmiedet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196906
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge - 40 mm
Ösen-Innendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339196906
Sonepar Artikelnummer
120562839
Hersteller Artikelnummer
196906
Hersteller Typ
RCM 6
Hersteller Artikel Nr.:
196906
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
40 mm
Ösen-Innendurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.013 kg


