NIEDAX - Ringschraube, Gewinde M8, geschmiedet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197002
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge - 45 mm
Ösen-Innendurchmesser - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339197002
Sonepar Artikelnummer
120562840
Hersteller Artikelnummer
197002
Hersteller Typ
RCM 8
Hersteller Artikel Nr.:
197002
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
45 mm
Ösen-Innendurchmesser:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.031 kg


