NIEDAX - Rinnendistanzbügel, Höhe 85 mm, Breite 100 mm, Auflage 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067787
Länge - 50 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132546
Sonepar Artikelnummer
120633214
Hersteller Artikelnummer
067787
Hersteller Typ
RDB 85.100 V
Hersteller Artikel Nr.:
067787
Länge:
50 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.602 kg


