Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Rinnendistanzbügel, Höhe 85 mm, Breite 300 mm, Auflage 40 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Rinnendistanzbügel, Höhe 85 mm, Breite 300 mm, Auflage 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067817

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339067817

Sonepar Artikelnummer

120633216

Hersteller Artikelnummer

067817

Hersteller Typ

RDB 85.300 V

Hersteller Artikel Nr.:

067817

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.760 kg

Rinnendistanzbügel, mit Systemlochung, C-Bügel zur aufgeständerten Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendbar für: begehbare Kabelrinnen. Abmessungen (ca. Maße) H x B: 85 x 300 mm Materialstärke t: 5 mm Auflagefläche: 40 mm. Bodenbefestigungslochung: 11 x 15 mm. Rinnenbefestigungslochung: 7 x 40 mm. Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert