Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Rinnensteigbogen 45°, 110x602 mm, mit ungel. Seitenholmen

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Rinnensteigbogen 45°, 110x602 mm, mit ungel. Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140381

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339140381

Sonepar Artikelnummer

121412924

Hersteller Artikelnummer

140381

Hersteller Typ

RSB 110.600

Hersteller Artikel Nr.:

140381

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

229 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.741 kg

Rinnensteigbogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von 45° vertikal steigendem Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 602 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346