NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 19-24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014330
Nenndurchmesser - 24 mm
Durchmesser - 19 .. 24 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339014330
Sonepar Artikelnummer
120557938
Hersteller Artikelnummer
014330
Hersteller Typ
852 F
Hersteller Artikel Nr.:
014330
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
19 .. 24 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


