NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 29-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 846641
Nenndurchmesser - 38 mm
Durchmesser - 29 .. 38 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339846641
Sonepar Artikelnummer
120384004
Hersteller Artikelnummer
846641
Hersteller Typ
854 AL
Hersteller Artikel Nr.:
846641
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
29 .. 38 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.020 kg


