NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 29-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923366
Nenndurchmesser - 38 mm
Durchmesser - 29 .. 38 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339923366
Sonepar Artikelnummer
120557948
Hersteller Artikelnummer
923366
Hersteller Typ
854 G F
Hersteller Artikel Nr.:
923366
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
29 .. 38 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.048 kg


