NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 38-47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923526
Nenndurchmesser - 47 mm
Durchmesser - 38 .. 47 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339923526
Sonepar Artikelnummer
120557952
Hersteller Artikelnummer
923526
Hersteller Typ
855 G E5
Hersteller Artikel Nr.:
923526
Nenndurchmesser:
47 mm
Durchmesser:
38 .. 47 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.058 kg


