NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 47-55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014200
Nenndurchmesser - 55 mm
Durchmesser - 47 .. 55 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339014200
Sonepar Artikelnummer
120384000
Hersteller Artikelnummer
014200
Hersteller Typ
856
Hersteller Artikel Nr.:
014200
Nenndurchmesser:
55 mm
Durchmesser:
47 .. 55 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.070 kg


