NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 55-63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 846696
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 55 .. 63 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339846696
Sonepar Artikelnummer
120409548
Hersteller Artikelnummer
846696
Hersteller Typ
857 AL
Hersteller Artikel Nr.:
846696
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
55 .. 63 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.036 kg


