NIEDAX - Rohr- und Kabelabstandschelle, für Kabel-Ø 55-63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014392
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 55 .. 63 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339014392
Sonepar Artikelnummer
120557959
Hersteller Artikelnummer
014392
Hersteller Typ
857 F
Hersteller Artikel Nr.:
014392
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
55 .. 63 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.077 kg


