NIEDAX - Rohrbogen 45°, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906925
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - stecken
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339906925
Sonepar Artikelnummer
120562308
Hersteller Artikelnummer
906925
Hersteller Typ
MIB 3045 F
Hersteller Artikel Nr.:
906925
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
stecken
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
125 mm
Winkel des Bogens:
45 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.359 kg


