NIEDAX - Rohrbogen 90°, halboffen, Radius 125 mm, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907403
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - stecken
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907403
Sonepar Artikelnummer
120562316
Hersteller Artikelnummer
907403
Hersteller Typ
MIBH 6090 F
Hersteller Artikel Nr.:
907403
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
stecken
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
60 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
125 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
1.901 kg


