NIEDAX - Rohrschelle, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907946
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 60 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907946
Sonepar Artikelnummer
120562379
Hersteller Artikelnummer
907946
Hersteller Typ
MIRS 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907946
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
60 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.237 kg


