NIEDAX - Rohrschelle mit Dehnungsausgleich, für Rohr-Ø 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102808
Geeignet für Rohrdurchmesser - 14 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339102808
Sonepar Artikelnummer
120558958
Hersteller Artikelnummer
102808
Hersteller Typ
DRS 14 E3
Hersteller Artikel Nr.:
102808
Geeignet für Rohrdurchmesser:
14 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.043 kg


