NIEDAX - Rundstahlbügel, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907243
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Höhe - 60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907243
Sonepar Artikelnummer
120562373
Hersteller Artikelnummer
907243
Hersteller Typ
MIRB 30 F
Hersteller Artikel Nr.:
907243
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Höhe:
60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
36 mm
Gewindelänge:
28 mm
Rohraußendurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
2
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.030 kg


