NIEDAX - Rundstahlbügel, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908943
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Höhe - 90 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908943
Sonepar Artikelnummer
120562374
Hersteller Artikelnummer
908943
Hersteller Typ
MIRB 60 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908943
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
90 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
70 mm
Gewindelänge:
40 mm
Rohraußendurchmesser:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
2
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290
Gewicht:
0.135 kg


