NIEDAX - Sammelhalter, Höhe 114,5 mm, Breite 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092772
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 80
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339092772
Sonepar Artikelnummer
120384145
Hersteller Artikelnummer
092772
Hersteller Typ
SHS 80 S
Hersteller Artikel Nr.:
092772
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
80
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Dübel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.326 kg


