NIEDAX - Sammelhalter, Höhe 81 mm, Breite 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 837953
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339837953
Sonepar Artikelnummer
120384144
Hersteller Artikelnummer
837953
Hersteller Typ
SHS 30
Hersteller Artikel Nr.:
837953
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Dübel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


