NIEDAX - Schalldämmblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 466740
Ausführung - loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 56039210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339466740
Sonepar Artikelnummer
120564487
Hersteller Artikelnummer
466740
Hersteller Typ
SDB 300
Hersteller Artikel Nr.:
466740
Ausführung:
loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
56039210
Gewicht:
0.313 kg


