NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 30x15x100 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037407
Länge - 100 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339037407
Sonepar Artikelnummer
120557742
Hersteller Artikelnummer
037407
Hersteller Typ
2970/100-3 SL
Hersteller Artikel Nr.:
037407
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
6.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.28 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.22 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.31 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.0743 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.074 kg


