NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 30x15x2000 mm, t=1,5 mm, ungeloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037902
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339037902
Sonepar Artikelnummer
120557744
Hersteller Artikelnummer
037902
Hersteller Typ
2970/2 E3
Hersteller Artikel Nr.:
037902
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.28 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.22 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.31 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
0.75955 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.758 kg


