Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 30x15x300 mm, t=1,5 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 30x15x300 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 894420

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339894420

Sonepar Artikelnummer

120383701

Hersteller Artikelnummer

894420

Hersteller Typ

2970/300 SL

Hersteller Artikel Nr.:

894420

Länge:

300 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

9 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, nach DIN EN 60715