NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 30x24x4000 mm, t=1,5 mm, ungeloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031306
Länge - 4000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 24 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339031306
Sonepar Artikelnummer
120557798
Hersteller Artikelnummer
031306
Hersteller Typ
2972/4 GO
Hersteller Artikel Nr.:
031306
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.92 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.77 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.65 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.18 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.96661 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.967 kg


