NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 34x15x2000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040728
Länge - 2000 mm
Breite - 34 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339040728
Sonepar Artikelnummer
120557805
Hersteller Artikelnummer
040728
Hersteller Typ
2975/2 FL
Hersteller Artikel Nr.:
040728
Länge:
2000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.3 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.5 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.31 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.88 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.8206 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.821 kg


