NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 35x18x2000 mm, t=2,0 mm, ungeloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041602
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339041602
Sonepar Artikelnummer
120557813
Hersteller Artikelnummer
041602
Hersteller Typ
2980/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
041602
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.31 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.54 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.32 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.16785 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.168 kg


