NIEDAX - Schiene, C-Profil SW 16 mm, 35x18x2000 mm, t=2,0 mm, ungeloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 042241
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339042241
Sonepar Artikelnummer
120557814
Hersteller Artikelnummer
042241
Hersteller Typ
2980/2 E3
Hersteller Artikel Nr.:
042241
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.31 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.54 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.32 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.1753 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.175 kg


